JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型12極(10個入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68764371
品番
B12B-ZR*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
定格
50V-1A
コネクタ形状
ベース付ピン/トップ型
ピン数(ピン)
12極
適合電線
AWG32〜AWG26
関連資料:
(0.47MB)