本体

リバティBOX着脱式無段階調光ヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68765509 品番LY-FOM3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジェントス初 ダイヤル式無段階調光ヘッドライトが登場!
自分の好きな光量で調節でき、シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。
最大700ルーメンの高出力、6.5時間の連続点灯が可能(最大172m先まで照射可能)
ダイヤルにて無段階調光可能で、Minモード時は27時間の連続点灯(55lm)
充電池単体でも充電可能(付属のUSB Type-Cケーブルにて)(型番:LY-18SB)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。また、本体からバッテリーの取り外しが可能。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
Type-Cケーブルで充電(付属)
フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適

用途2m落下耐久とIP66(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めつきヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-18SB) 質量(g)226 電源Li-ion 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(型番:LY-18SB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.7×44.0×51.3 防塵防水性能IP66 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源:約700〜55 照射距離(m)最大:約172 連続点灯時間(時間)約6.5〜27 落下耐久(m)テスト:2
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする