サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 動物用品
サンコー[日用品]の シーツ/マット/床材
サンコー[日用品]の マット/床材
撥水タイルマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
注文コード
68767728
品番
KL-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4
質量(g)
50×8
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30
商品説明動画
撥水タイルマット_SANKO
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
サンコー 撥水タイルマット
参考になった