KM-01 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767746

 

KM-01 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767746 KM-01 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767746 KM-01 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767746 KM-01 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767746

ペット用撥水タイルマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード68767746 品番KM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4 仕様同色 質量(g)50×20 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(cm)30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする