KM-07 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767807

KM-07 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767807 KM-07 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767807 KM-07 ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品] 68767807

ペット用撥水タイルマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード68767807 品番KM-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4 仕様同色 質量(g)50×20 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(cm)30×30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68767807 KM-07 63868404 KV-73 ペット用撥水タイルマット同色20枚入 サンコー[日用品] ペット用撥水タイルマット同色20枚入 サンコー[日用品] 1袋(20枚) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする