CL-11 フルフルほ乳びん洗い サンコー[日用品] 68769636

 

CL-11 フルフルほ乳びん洗い サンコー[日用品] 68769636
CL-11 フルフルほ乳びん洗い サンコー[日用品] 68769636
CL-11 フルフルほ乳びん洗い サンコー[日用品] 68769636
CL-11 フルフルほ乳びん洗い サンコー[日用品] 68769636

フルフルほ乳びん洗い

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68769636
品番
CL-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
材質
(クリーナー)キャップ:ポリエチレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン、(乳首洗い)柄:ポリプロピレン、軟質部:エラストマー、(収納ケース)ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(cm)
乳首洗い:7.5、収納ケース:9×6.5×3
全長(cm)
哺乳びん洗い:7.5
耐熱温度(℃)
80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68769636CL-1141897757CL-89CL-11 びっくりフルフルほ乳びん洗い サンコー[日用品] 41897757びっくりフルフルほ乳びん洗いサンコー[日用品]1個
¥1,098
税込¥1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする