※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.9kg×2本) A:灰白色/B:ピンク 注文コード68772770 品番SDP-6560-A/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。

用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱 セット内容A×0.9kg B×0.9kg 形状グリース状 A:灰白色/B:ピンク 硬さショアOO(硬化度):61 荷姿900gカートリッジ 配合100:100 比重(25℃)(硬化前)A:3.20/B:3.20 硬化条件25℃×24h 粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)282、(B)288、(混合後)284 熱伝導率(W/mk)6.5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)20
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする