用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱
セット内容A×0.9kg B×0.9kg
形状グリース状
色A:灰色/B:薄ピンク
硬さショアOO(硬化度):54
荷姿900gカートリッジ
配合100:100
比重(25℃)(硬化前)A:3.05/B:3.05
硬化条件25℃×24h
粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)197、(B)225、(混合後)214
熱伝導率(W/mk)9.5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)14