尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×20袋) 注文コード 68772788 品番 1032
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,258
販売価格(税別)
9,498

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付 種類きのこごはん 賞味期限5年 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、かつお節エキス)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE) 入数20袋 栄養成分熱量290kcal、たんぱく質5.3g、脂 質1.3g、炭水化物64.2g、食塩相当量1.6g バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130021 バイオマス配合率(%)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする