尾西の振って作るムース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(55g×20袋) 注文コード68772806 品番4042
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

カンタン!水だけでできるムースの素

用途食器要らずで災害時に不足しがちなカロリー、たんぱく質を取ることが出来ます。咀嚼が困難な方でも食べやすいムースです。 仕様出来上がり量:135g 容量(mL)必要水量:80 タイプスプーン付 種類ムース 容量(g)55 賞味期限5年 原材料粉末油脂(国内製造)、コラーゲンペプチド、砂糖、ぶどう糖、ほうじ茶エキスパウダー、粉末ほうじ茶/ゲル化剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)、乳化剤、甘味料(スクラロース)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 入数20袋 香味ほうじ茶ミルク風味 栄養成分熱量303kcal、たんぱく質17.3g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする