業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000シート) 注文コード68773958 品番PPI-5
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

個人情報が記入されたハガキに添付し、外部へのプライバシー漏洩をプロテクトすることを目的としたラベルです。
(個人情報保護対策の一つしてご使用ください。)
ラベル裏側は隠蔽性を有する黒なので透けません。
ラベルを一度剥がすと元道り貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。
ラベル材質はコート紙ラベルです。
一層目(上紙)二層目(疑似層)三層目(台紙)の構造になっています。
輸送コストを削減できます。

ラベルサイズ(mm)92×20 面付3面(3面×1面) シートサイズ(mm)100×75 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質コート紙 片数3000片(300片×10) 余白四辺余白付 入数1000シート(100シート×10) RoHS指令(10物質対応)対応 ラベル形状角丸四角
注意
※プリンタ等でPPI・PPE目隠しラベルに直接印刷は行えません。ご注意ください。
※郵便ハガキの重量は、郵便法で2〜6gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。
※ラベルはしっかりと貼り付けてください。ラベルは一度貼ったら貼り直しができません。ハガキ等の通信面の内容ラベルを貼る位置をよく確認して慎重に貼り付けてください。
※ラベルはゆっくりと剥がしてください。サッと剥がすとハガキや疑似層が破れることがあります。
※カーボン紙に複写したものにラベルを貼ると、化学変化により印字が薄くなることがありますので、ご承知のご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする