カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400シート) 面付4面(2面×2面) ラベル形状角丸四角 余白四辺余白付 注文コード68773994 品番SCJ-1
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は面付・ラベル形状・余白など28種類から選べます 他の種類を見る

フォトカラー対応のカラーインクジェットプリンタ専用ラベルです。
にじみが少なく発色の良い光沢原紙を使用していますので、写真やイラストがきれいに印刷できます。

ラベルサイズ(mm)91.4×131.2 面付4面(2面×2面) 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質光沢紙 片数1600片(320片×5) ラベル厚(mm)0.184 余白四辺余白付 入数400シート(80シート×5) シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ ラベル形状角丸四角
注意
※各種プリンタの中で、顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベルには、耐水性はありません。
※凸凹面や曲面、布や塩ビ等特殊な材質に貼るとラベルが剥がれる場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする