nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の プリント用ラベル・シール
カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400シート)
面付
16面(4面×4面)
ラベル形状
四角
余白
四辺余白付
注文コード
68774037
品番
SCJ-14
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
面付・ラベル形状・余白
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
フォトカラー対応のカラーインクジェットプリンタ専用ラベルです。
にじみが少なく発色の良い光沢原紙を使用していますので、写真やイラストがきれいに印刷できます。
ラベルサイズ(mm)
43×59.3
面付
16面(4面×4面)
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
光沢紙
片数
6400片(128片×5)
ラベル厚(mm)
0.184
余白
四辺余白付
入数
400シート(80シート×5)
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ
ラベル形状
四角
注意
※各種プリンタの中で、顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベルには、耐水性はありません。
※凸凹面や曲面、布や塩ビ等特殊な材質に貼るとラベルが剥がれる場合があります。ご注意ください。