nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の プリント用ラベル・シール
カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(400シート)
面付
10面(10面×1面)
ラベル形状
角丸四角
余白
四辺余白付
注文コード
68774055
品番
SCJ-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
面付・ラベル形状・余白
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
フォトカラー対応のカラーインクジェットプリンタ専用ラベルです。
にじみが少なく発色の良い光沢原紙を使用していますので、写真やイラストがきれいに印刷できます。
ラベルサイズ(mm)
147.3×16.9
面付
10面(10面×1面)
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)
紙質
光沢紙
片数
4000片(800片×5)
ラベル厚(mm)
0.184
余白
四辺余白付
入数
400シート(80シート×5)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ
ラベル形状
角丸四角
注意
※各種プリンタの中で、顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベルには、耐水性はありません。
※凸凹面や曲面、布や塩ビ等特殊な材質に貼るとラベルが剥がれる場合があります。ご注意ください。