友屋
多目的A型案内板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ブラック
¥10,980
レッド
¥10,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68780550
品番
61472RED
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
マグネットが使えるA型案内板
板面に鉄板が組み込まれているため、マグネットが使用できます。
色
レッド
寸法(mm)
面板部:W450×H900
質量(kg)
6
備考
◯マグネットOK◯チョーク用◯両面
外寸(mm)
W450×D657×H1065
素材
ラワン合板、カラー鉄板