ピンナップシールD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68781119 品番20919XXX
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

被着体を傷めず、のり残り、曇りがまったくない両面テープです。
何度でも粘着がよみがえります。カード立や仕切板の底面に

種別ピンナップシールD サイズΦ30mm 素材基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ウレタン系(貼り直しできる面)・アクリル系(しっかり貼れる面)、剥離紙(セパレーター):紙 入数24片入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする