友屋
ロータイプA型ボード マーカー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68782038
品番
ETBD80-1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
TBD80-1 マーカー用
質量(kg)
約5
備考
マグネット使用可
本体寸法(mm)
W500×D400×H850
素材
松・MDF板
面板寸法(mm)
W430×H680