友屋
ハンド式黒板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68782090
品番
61183-01
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スリム&スタイリッシュなA型ボード上部に持ち手用の穴付きで手軽に設置・移動・収納が可能。板面がマットタイプで反射しにくく、見やすさ抜群です!
種別
HTBD-78 小/黒
質量(kg)
約3.5
備考
◯マーカー用◯チョーク用◯両面※マグネット使用不可
外寸(mm)
W380×D460×H780mm
全高
約755mm
素材
本体:MDF
面板寸法(mm)
W380×H700mm