蛍光ボードマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 種別LBM1045M 注文コード68782266 品番62584GRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は色・種別・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

あざやかな発色
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにも鮮やかに発色。また、退色しにくい顔料インクを採用しているので、長期間の展示でもきれいな色を保ちます。
簡単に消せる水拭きタイプ
柔らかいティッシュや布に水を含ませ簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものが擦れず綺麗な状態で長く掲示できます。
少しの雨に濡れても流れ落ちない
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

種別LBM1045M グリーン 質量(g)10(包装資材含む) 本体寸法(mm)直径12 × H126mm 包装W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入) インク3.0cc ペン先丸芯 1.0mm幅 顔料水性顔料系 色/蛍光調カラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68782266 62584GRN 15449737 LBM1045M ボードマーカー細字 レイメイ藤井 ボードマーカー細字 レイメイ藤井 1本 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする