曜日別特売
62725-05 デザイン両面ブラックボード 友屋 68783359

62725-05 デザイン両面ブラックボード 友屋 68783359
62725-05 デザイン両面ブラックボード 友屋 68783359

デザイン両面ブラックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)W270×D6×H320
内容量1枚注文コード68783359品番62725-05
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

面板はつや消しで反射しにくく、文字が見やすい!

種別
DRBD320/ジョッキ
寸法(mm)
W270×D6×H320
その他
●吊り下げ用ひも付●マーカー・チョーク兼用●両面仕様
素材
MDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする