タンパーグリップパネル TG44R 屋外用

タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。フレーム幅44ミリタイプ。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板
厚さ(mm)
21
色
シルバー
内容量
1枚
注意
※パックシート仕様ではありません。パネル内に雨水が入るのでポスターは必ず耐水性のあるものをご使用ください。屋外用のバックボードは白色になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
高さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04440830-471A2645
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440927-566B2779
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441180-645A1892
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441731-779B11081
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441977-892A01239
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442099-1081B01507
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする