ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用)
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。上下フレーム2辺開閉式タイプなのですっきりとしたデザインです。横方向に隙間をあけず並べて設置が可能です。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
- 用途
- 壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
- 仕様
- 屋内用
- 材質
- フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード
- 厚さ(mm)
- 21
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全15種類を絞り込む
サイズ
色
高さ(mm)
幅(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04440717,04441277,04442291,04440446,04441792 ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440446-260914-02.jpg)
![注文コード:04440446,04440471,04440498,04440568,04440717,04440918,04441031,04441277,04441530,04441566,04441792,04441862,04442108,04442221,04442291 ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440446-260917-02.jpg)
![注文コード:04441792,04440446,04440498,04441277,04440717,04440918,04441566,04442221,04440568,04441031,04442108,04441862,04441530,04440471,04442291 ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440446-260924-04.jpg)
![注文コード:04440498,04440918,04441566,04440568,04440471 ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440471-260914-02.jpg)
![注文コード:04442108,04441862,04441031,04441530,04442221 ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04441031-260914-02.jpg)
![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-02.jpg)




![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260914-02.jpg)
![タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260917-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260917-02.jpg)





