EUP712-1 御予約プレート UP712 友屋 68785511

御予約プレート UP712

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別UP712-1
内容量1個注文コード68785511品番EUP712-1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別UP712-1サイズ170×50×3mm備考○両面表示タイプ(表記内容)予約席素材アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする