一般整流ダイオード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68786317 品番 10EDB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30

10DDA10/10DDA20/10DDA40の後継品として設計されています。
汎用的な整流用途に使用される1Aクラスの一般整流ダイオードで、最大400Vの逆電圧と45Aのサージ順電流に対応し、電源回路やスイッチング回路の保護・整流用途に最適です。ピーク順電圧は1.0Vで、電力損失を抑えた効率的な整流が可能。プリント基板実装に対応し、信頼性の高い設計に貢献します。小型機器から産業用機器まで幅広い電子回路でご利用いただけます。

熱抵抗
プリント基板実装:110℃/W
単体フィン無し:140℃/W
保存温度範囲(℃)-40〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 ピーク逆繰返し電圧(V)400 ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.0 最大順方向電流(A)1.57 整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃) サージ電流(A)45 接合温度(℃)-40〜+150
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする