一般整流ダイオード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68786326 品番 10EDB60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

10DDA60の後継品

熱抵抗
プリント基板実装:110℃/W
単体フィン無し:140℃/W
保存温度範囲(℃)-40〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.0 最大順方向電流(A)1.57 整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃) サージ電流(A)45 接合温度(℃)-40〜+150
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする