BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
5
100
1
2
3
5
10
20
30
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68786474
品番
ACT06x5M
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
長さ(m)
5
最高使用圧力(MPa)
2
最小曲げ半径(mm)
70
流体温度(℃)
油/ -40~+93 、 水/ 0~+50
材質(外被)
耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
10
補強層
1B
質量(g/m)
170
外径(mm)
16
内径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油/ -40~+70、水/ 0~+70
材質(内管)
耐油性合成ゴム
注意
※口金具は AT06R / AT06F を御使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可