曜日別特売
ACT08x30M プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 68786587

プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1本注文コード68786587品番ACT08x30M
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。

長さ(m)30最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)220外径(mm)19内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
注意
※口金具は AT08R / AT08F を御使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする