FA-1100-BY 調整戸車 アトムリビンテック 68790027 FA-1100-BY 調整戸車 アトムリビンテック 68790027

調整戸車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) サイズ金属ベアリング入り・Φ28Y型 注文コード68790027 品番FA-1100-BY
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。
V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。

用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM ケース:PC、鋼 サイズ金属ベアリング入り・Φ28Y型 仕上車輪:白、ケース:DG色 対応戸厚(mm)24以上 総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする