※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-100-020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68790942 品番AHU2-100-020-FDA11-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥284,900
この商品は311種類から選べます 他の種類を見る
仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズ シリーズAHU2 スイッチリード線式付き 制御方法メータイン制御 制御弁フローコントロールバルブ付き 複合弁スキップ弁・ストップ弁付き コンバータ内径(Φmm)100 コンバータ容量(L)2 ソレノイド電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする