電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68790945 品番LC1D18KUE
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です
Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。
特長と利点
一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路
TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか
コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。
どのようなアクセサリがありますか
鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック
TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか
はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3948 アズワン品番65-7318-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする