※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 E-2RS1KTN9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791557 品番2211 E-2RS1KTN9
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング

仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1924 アズワン品番65-7946-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする