絶縁工具 強力エンドニッパ 165mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68791767 品番190.16AVSE
参考基準価格(税別)¥14,170 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
電気工事用。

仕様●全長(mm):165●切断能力:1.6mm(2000N/mm^2時)●切削径:1.6mm(200kg/mm^2時)●電気作業安全のためEN60900規格準拠●60HRCを超える硬度の強化刃先●切削径/200kg/[MM2]:1.6mm●切断能力Φ(mm)2000N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●コード番号:345-1156 アズワン品番67-2279-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする