ベアリングユニット 4穴 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68794190 品番SF25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング
フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:95.3mm●幅:95.3mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:747-585 アズワン品番65-8050-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする