ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子66261-4 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68794287 品番66261-4
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シリーズ XII コンタクト
TE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16→ 12 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●併用可能製品:Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ●定格電流:35A●長さ:31.62mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3974 アズワン品番65-7652-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする