バックシェル シェルサイズ:25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68794558 品番M85049/90-25W03
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8765 アズワン品番65-7608-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする