マグカップ型 電気鍋 小型 350ml 1人用 旅行/出張/自宅/オフィス用 卓上調理 湯沸かし 保温 Cook Mug

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68798768 品番 TGM20A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

材料を入れてスイッチを押すだけで、ほかほかのスープや味噌汁を手軽に作れるマグカップ型電気なべ・Cook Mug(クックマグ)です。約1.5mのロングコードを採用し、デスクなどさまざまな場所で使いやすい、程よい長さです。1杯分(350ml)だけお湯を沸かしたり飲み物を淹れたりするのにもぴったり。スイッチ一つで簡単に温め直しや保温ができるから、いつでも”できたて”を味わえます。

用途
マグカップ型の器具1台で、手軽に「沸かす・煮る・保温する」が可能。料理やドリンクが完成するまでずっとキッチンに立っている必要がなくなります。
デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、1杯分(350ml)だけお湯を沸かしたり飲み物を淹れたりするのにぴったりです。
温め直しや長時間の保温ができるので、離席しがちなビジネスパーソンや子育て中の方にもおすすめです。
煮込み調理は材料を入れて机の上でできあがりを待つだけでOK。仕事中のデスクでも調理できます。
冷凍食品やインスタント食品なども簡単に調理できるので、ランチタイムのプラス1品や、帰宅が遅い日にもちょっとした食事をすぐに用意できます。
保温と温め直しを組み合わせて、映画鑑賞や晩酌のおともなど長時間にわたって食事を楽しみたい時にも便利です。
取り回しやすい約1.5mのロングコードで、デスク下などのコンセントにもゆとりを持って接続できます。
Cook Mugのおすすめ簡単メニュー:スープ、味噌汁、雑炊、お粥、ミニラーメン、ゆで卵・温泉卵、おでん、ホットワイン、熱燗など
※沸騰直後は飲み口が大変熱くなっております。1〜2分程おいてからお召し上がりください。
作ってそのまま食べられるので、洗い物も最小限。後片付けの時間も短縮できます。
※丸洗いはできません。本体外側を濡らさないように、内側を薄めた台所用中性洗剤で洗って、すすいでお使いください。
スイッチは「Boilモード(沸かす)」「Stewモード(煮る)」の2種類。それぞれ、タッチ操作で好みの温度に切り替えることができます。
Boilモード(沸かす):45℃/60℃/100℃の3段階の温度を、タッチ操作で選択可能。飲み物やスープを好みの温度に設定できます。加熱終了後は、自動的に8時間の保温に切り替わります。
Boilモード(保温時):45℃設定では45℃をキープ。60℃/100℃設定では60℃に保温されます。
Stewモード(煮る):10分/40分/70分の3段階のタイマーを、タッチ操作で選択可能。料理に合わせた煮込み時間を設定できます。設定時間経過後は、自動的に加熱を停止します。(タイマーは沸騰後から作動します)
カラーバリエーションは、ベージュ・ホワイトの2種類。オフィスにもインテリアにも馴染みやすい落ち着いたカラーです。
付属品ふた、電源コード ベージュ 容量(mL)Boil:350、Stew:300 質量(g)約440(電源コード含む) 電源(V)AC100、50Hz/60Hz 定格消費電力(W)275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128(取っ手含む)×約130 ※カップ直径約94 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ(216℃) 電源コード(m)1.5 機能沸かす、保温機能:あり(沸かす) 保証期間1年間 温度設定範囲(℃)4560100 時間設定10分、40分、70分(100℃到達後の時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする