熱動過負荷リレー 10 → 14 A 15 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68805977 品番J7TKN-A-2E7
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Omron J7TKN シリーズ Mini Motor コンタクタ用熱過負荷リレー( J7KNA-09、J7KNA-12、J7KN-10 → J7KN-22 )です。手動リセット機能を備えており、定格電圧は 690 V です周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指

仕様●モーター定格電流:10 → 14 A●コンタクトの定格電流:14 A●許容入力:15 kW●コード番号:214-6936 アズワン品番65-7294-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする