タカチ電機工業
タカチ電機工業の 電子部品(オンボード)
タカチ電機工業の 機構部品(電子部品)
タカチ電機工業の ユニバーサル基板
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68811490
品番
PCB36-47
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途
両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
表面処理
スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
板厚(mm)
1.2
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
36×47×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
3.7
取付ビス
M2・M2.5共用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660