PCB46-101 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業 68811508 PCB46-101 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業 68811508 PCB46-101 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業 68811508

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68811508 品番 PCB46-101
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。

用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト 板厚(mm)1.6 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)46×101×1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)13.2 取付ビスM2・M2.5・M3共用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする