DOS-1204-GN 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK 68817579

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68817579品番DOS-1204-GN
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクト材質:ステンレス鋼●コード番号:225-2990アズワン品番65-7634-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする