丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68817597 品番99-0405-00-03
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ケーブルプラグ/ソケット
プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446 アズワン品番65-7763-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする