丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68817606 品番99.0421.10.07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥767,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

金属製ハウジング
この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。

仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2456 アズワン品番65-7761-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする