丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68820440 品番1607340
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

M23フィードバックプラグインコネクタ、17極
対応範囲の広いPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ。17極かつシールド付きで、SPEEDCONのコネクタ製品に適合します。 ローレット加工ナット付きのパネルマウント及びケーブルマウントコネクタを装備し、さまざまな用途に使用できます。
ニッケルめっきコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時

仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:8.0A●定格電圧:100 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:RF-17S1N8A80DU●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7416 アズワン品番65-7776-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする