フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの PCアクセサリー
フエニックス・コンタクトの OAタップ/電源タップ
フエニックス・コンタクトの タップアクセサリ
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:125μm●コード番号:240-3139
注文コード
68820634
品番
1208081
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:125μm●コード番号:240-3139
アズワン品番
65-7499-69