光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3143 注文コード68820650 品番1208085
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3143 アズワン品番65-7501-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする