最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得
従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。
独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。
・ベースオイル全てに合成油を採用。
潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。
・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。
SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。
・ハイブリッド添加剤技術。
摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。
・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止
直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。
・低温スラッジ防止性能に優れる
ハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。