※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXF-S18TEA トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイション 68824107 DXF-S18TEA トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイション 68824107 DXF-S18TEA トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイション 68824107

トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68824107 品番 DXF-S18TEA
参考基準価格(税別)¥146,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)
折りたたみ式でコンパクトに収納できます
回転スライド収納式手すり標準装備
脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)
フック内幅内寸63mm
下ろした状態のあおりにも取付が可能です

用途
トラック荷台への昇降作業に。
狭所での昇降作業に適しています。
質量(kg)12.3 段数6 天場寸法(mm)160×427 設置寸法・奥行(mm)619〜750 踏ざん間隔(mm)283 天場高さ(m)1.47〜1.90 設置寸法昇降面(mm)435 最大使用質量(kg)150 収納寸法・幅(mm)保管:540 収納寸法・奥行(mm)保管:165 収納寸法・長さ(mm)保管:1630
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする