電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(両側マチ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68824780 品番 O52AICBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。

仕様二つ折 材質PVC 寸法(mm)245×370(中袋310×224) ブルー 再生材使用率(%)90 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする