電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68824816 品番 O51AICSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。

仕様二つ折 種別 材質PVC 寸法(mm)245×370(中袋310×222) シルバー 再生材使用率(%)90 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68824807
2026-03-20
用途:
新しい車検証対応
自動車・二輪車・自転車関連業

車検証が変わりB6サイズに
そのためクリアーファイルを別に購入して
居ましたか
車検証入れが対応になったので
新しい車を購入して下さった方用に
書類に紛れて探すのもあり
分かり易いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする