※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RCA100N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)20 スイッチZR3(DC5〜50V、AC5〜120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m) 注文コード68836485 品番10S-1RCA100N20-C2
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど292種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動・片ロッド形 スイッチZR3(DC5〜50V、AC5〜120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m) ロッド先端ねじめねじ 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする